40422383-GUARNIZIONE PER STELO T20 160X180X14,6 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422383
Rubix:160000000444729
Produttore:40422383




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422383-GUARNIZIONE PER STELO T20 160X180X14,6 95 AU V142
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione