25B923P0-GUARN.PU LABBRO 510X490X16 H.SEDE CSC 510490
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC510490
Rubix:999190900036013
Produttore:25B923P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B923P0-GUARN.PU LABBRO 510X490X16 H.SEDE CSC 510490
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:490.00 mm Diametro Esterno:510.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore