Riferimenti
Gapi:CSA01400220065B0
Rubix:999190900046205
Produttore:CSA01400220065B0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA055-GUARNIZIONE CSA 0140 0220 065 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore