25B731P0-GUARN.PU LABBRO-248X235.3X7,5 H.SEDE CSC 248235/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC248235A
Rubix:999190900035836
Produttore:25B731P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 248 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B731P0-GUARN.PU LABBRO-248X235.3X7,5 H.SEDE CSC 248235/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:235.00 mm Diametro Esterno:248.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 248 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione