2ERPS610-GUARNIZIONE RPS 2000 2200 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RPS 2000 2200 150 C0
Rubix:999190900039799

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERPS610-GUARNIZIONE RPS 2000 2200 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione