11F074Y0-TEN.STELO D.EST: 112,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 100-112

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM10012
Rubix:999190900022616
Produttore:1F074
11F074Y0-TEN.STELO D.EST: 112,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 100-112

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno112 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F074Y0-TEN.STELO D.EST: 112,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 100-112


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno112 mm
Altezza10 mm
Materialenbr
Esecuzionedim
€ 125,89 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 153,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore