Riferimenti
Artic Seals:RSD05000600070C0
Rubix:999190900040682
Produttore:2ERSD391


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD391-GUARNIZIONE RSD 0500 0600 070 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore