2ERPS535-GUARNIZIONE RPS 0900 1000 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS09001000080C0
Rubix:999190900039768
Produttore:2ERPS535
2ERPS535-GUARNIZIONE RPS 0900 1000 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS535-GUARNIZIONE RPS 0900 1000 080 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
40,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
49,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione