25B123P0-GUARN.PU LABBRO-37X25X10 H.SEDE CSC 3725
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 3725
Rubix:999190900035301


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B123P0-GUARN.PU LABBRO-37X25X10 H.SEDE CSC 3725
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione