25B366P0-GUARN.PU LABBRO-93X85X6,5 H.SEDE CSC 9385

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 9385
Rubix:999190900035505
25B366P0-GUARN.PU LABBRO-93X85X6,5 H.SEDE CSC 9385

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B366P0-GUARN.PU LABBRO-93X85X6,5 H.SEDE CSC 9385


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
€ 45,98 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 56,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore