25B487P0-GUARN.PU LABBRO-125X117X6,5 H.SEDE CSC 125117
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 125117
Rubix:999190900035607


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B487P0-GUARN.PU LABBRO-125X117X6,5 H.SEDE CSC 125117
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:117.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore