25A868P5-GUARN.PU LABBRO-310X295X12 H.SEDE MAD 310295
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 310295
Rubix:999190900035014

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25A868P5-GUARN.PU LABBRO-310X295X12 H.SEDE MAD 310295
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione