25B799P0-GUARN.PU LABBRO-310X285X20 H.SEDE CSC 310285
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 310285
Rubix:999190900035896


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B799P0-GUARN.PU LABBRO-310X285X20 H.SEDE CSC 310285
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:285.00 mm Diametro Esterno:310.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,50 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione