Riferimenti
Net Seals:TSE110078/1
Rubix:999220805113832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 110078/1 D.020X028X5,8/6,30 01.TSE00.201500
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione