Riferimenti
Artic Seals:2ERSB828
Rubix:999190900040384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB828-GUARNIZIONE RSB2 0600 0750 115 CR
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB2 Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore