GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 70 MM X 85,1 MM X 6,3 MM RSK300700-T46N
Tenuta per stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300700-T46N
Rubix:999190800004850



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 70 MM X 85,1 MM X 6,3 MM RSK300700-T46N
Tenuta per stelo
Punti di forza
•Elevata tenuta statica e dinamica
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampie tolleranze di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampie tolleranze di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine edili;estrazione mineraria;cilindri standard;macchine utensili;macchine per lo stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione