GT5 216157/A D.055X040X22,60 01.GT500.502800

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Net Seals:GT521615722
Rubix:999220805050509
GT5 216157/A D.055X040X22,60 01.GT500.502800
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza22,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GT5 216157/A D.055X040X22,60 01.GT500.502800


TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:22.60 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza22,6 mm
Materialegoatela
Esecuzionegt5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,76 IVA esclusa
/ Unità
18,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione