Riferimenti
Net Seals:01.GT500.502010
Rubix:999220805050497


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 22,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 177118 D.045X030X22,20 01.GT500.502010
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:22.20 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 22,2 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione