TSE 354295/AI D.075X090X10,6/11,50 01.TSE00.2121AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2121AI
Rubix:999220805114038


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 354295/AI D.075X090X10,6/11,50 01.TSE00.2121AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione