11F056Y0-TEN.STELO D.EST: 76,20 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 237
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI237
Rubix:999190900022599
Produttore:1F056


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F056Y0-TEN.STELO D.EST: 76,20 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 237
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:60.33 mm Diametro Esterno:76.20 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore