GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12591141(1+3+1) 290 MM X 320 MM X 50,8 MM RCH002900-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH002900-N0O0C
Rubix:999190900047404

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 50,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12591141(1+3+1) 290 MM X 320 MM X 50,8 MM RCH002900-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:290.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:50.80 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 50,8 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore