25A959P5-GUARN.PU LABBRO-450X420X24 H.SEDE MAD 450420
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 450420
Rubix:999190900035105

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A959P5-GUARN.PU LABBRO-450X420X24 H.SEDE MAD 450420
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione