GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 625525/1 133,35 MM X 158,75 MM X 14 MM RUM001333-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM001333-N8C0
Rubix:999201006069207

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 158,75 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 625525/1 133,35 MM X 158,75 MM X 14 MM RUM001333-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:133.35 mm Diametro Esterno:158.75 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B625525/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 158,75 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione