25B607P0-GUARN.PU LABBRO-175X150X20 H.SEDE CSC 175150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC175150
Rubix:999190900035718
Produttore:25B607P0
25B607P0-GUARN.PU LABBRO-175X150X20 H.SEDE CSC 175150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B607P0-GUARN.PU LABBRO-175X150X20 H.SEDE CSC 175150


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:175.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
37,22 IVA esclusa
/ Unità
45,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione