Riferimenti
Artic Seals:CC135110
Rubix:999190900046180
Produttore:25B506P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC135110 GUAR.PU PIENA CSC 135110 H 20
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore