67192359-TENUTA A LABBRI SIMMETRICI STELO/PISTONE N21 20,0 32,0 7,0 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Guarnizione dello stelo del pistone (S N E 21)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67192359
Rubix:999210420074449
Produttore:67192359


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 67192359-TENUTA A LABBRI SIMMETRICI STELO/PISTONE N21 20,0 32,0 7,0 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Anello di scanalatura simmetrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione