Riferimenti
Net Seals:TTI035046100/1
Rubix:999220805114905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 035-46/1 D.035X046X9/10 01.TTI00.159700
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione