Riferimenti
Net Seals:01.TTU00.161400
Rubix:999220805116098


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 006-12,7 D.012,7X006,0X6,5 01.TTU00.161400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.70 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione