25B836P0-GUARN.PU LABBRO-350X330X16 H.SEDE CSC 350330
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 350330
Rubix:999190900035930


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B836P0-GUARN.PU LABBRO-350X330X16 H.SEDE CSC 350330
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:330.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore