GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 905787/B(1+3+1) 200 MM X 230 MM X 32,97 MM RCH102000-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH102000-N0O0C
Rubix:999190900047432
Produttore:RCH102000-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 905787/B(1+3+1) 200 MM X 230 MM X 32,97 MM RCH102000-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore