Riferimenti
Artic Seals:RPS03500450080C0
Rubix:999190900039676
Produttore:2ERPS283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS283-GUARNIZIONE RPS 0350 0450 080 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore