25B219P0-GUARN.PU LABBRO-60X48X10 H.SEDE CSC 6048
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 6048
Rubix:999190900035388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B219P0-GUARN.PU LABBRO-60X48X10 H.SEDE CSC 6048
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 69,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore