25A638P5-GUARN.PU LABBRO-135X123X10 H.SEDE MAD 135123
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 135123
Rubix:999190900034785

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A638P5-GUARN.PU LABBRO-135X123X10 H.SEDE MAD 135123
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione