25A112P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X5,5 H.SEDE M5 2818
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M502818
Rubix:999190900034291
Produttore:25A112P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A112P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X5,5 H.SEDE M5 2818
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore