GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 190 MM X 205,1 MM X 6,3 MM RSK301900-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK301900-M12N
Rubix:999190300003804
Produttore:RSK301900-M12N

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 190 MM X 205,1 MM X 6,3 MM RSK301900-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:205.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore