25B180P0-GUARN.PU LABBRO-50X42X6,5 H.SEDE CSC 5042
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05042
Rubix:999190900035355
Produttore:25B180P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B180P0-GUARN.PU LABBRO-50X42X6,5 H.SEDE CSC 5042
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore