Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.213700
Rubix:999220805114067


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 401354 D.090X102X8,8/9,6 01.TSE00.213700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore