Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.155900
Rubix:999220805114846


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 025-35/1 D.025X035X10/11 01.TTI00.155900
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore