2ERSD187-GUARNIZIONE RSD 0280 0380 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02800380070C0
Rubix:999190900040638
Produttore:2ERSD187
2ERSD187-GUARNIZIONE RSD 0280 0380 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD187-GUARNIZIONE RSD 0280 0380 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore