Riferimenti
Artic Seals:RSA03000400057C0
Rubix:999190900039890
Produttore:2ERSA189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA189-GUARNIZIONE RSA 0300 0400 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore