GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 275196(1+3+1) 50 MM X 70 MM X 30 MM RCH300500-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH300500-N0O0C
Rubix:999190900047449
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 275196(1+3+1) 50 MM X 70 MM X 30 MM RCH300500-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore