25A211P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X4,5 H.SEDE M4 4032
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M404032
Rubix:999190900034386
Produttore:M404032


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A211P5-GUARN.PU LABBRO-40X32X4,5 H.SEDE M4 4032
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore