25A360P5-GUARN.PU LABBRO-63X50X7 H.SEDE MAD 6350/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD063501
Rubix:999190900034524
Produttore:MD063501


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A360P5-GUARN.PU LABBRO-63X50X7 H.SEDE MAD 6350/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore