25A631P5-GUARN.PU LABBRO-132X120X10 H.SEDE MAD 132120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 132120
Rubix:999190900034778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A631P5-GUARN.PU LABBRO-132X120X10 H.SEDE MAD 132120
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore