TTI 030-40/3 D.030X040X5,8/6,3 01.TTI00.157100
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.157100
Rubix:999220805114865

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 030-40/3 D.030X040X5,8/6,3 01.TTI00.157100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore