GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 145 MM X 160,1 MM X 6,3 MM RSK301450-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK301450-M12N
Rubix:999190300003795
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 145 MM X 160,1 MM X 6,3 MM RSK301450-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore