Riferimenti
Artic Seals:RSA01200200057C0
Rubix:999190900039846
Produttore:2ERSA025


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA025-GUARNIZIONE RSA 0120 0200 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore