11F089Y0-TEN.STELO D.EST: 180,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 160-180
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 160,00
Rubix:999190900022630


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F089Y0-TEN.STELO D.EST: 180,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 160-180
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 173,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione