Riferimenti
Gapi:UM02814
Rubix:999190900046944


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C014Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 281410
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 126,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione