11C112Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 320380

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM320280
Rubix:999190900046411
Produttore:11C112Y0
11C112Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 320380

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C112Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 320380


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza21,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 18,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore